WAGO - Lezáró és választó lap 2006-os sorkapocshoz SN136368 - 2006-1692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4066966275568
Sonepar cikkszám
SN136368
Gyártói cikkszám
2006-1692
Gyártói típuskód
2006-1692
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; narancssárga