WAGO - Lezáró és választó lap sorkapocshoz SN078710 - 270-320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332706032
Sonepar cikkszám
SN078710
Gyártói cikkszám
270-320
Gyártói típuskód
270-320
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; négy emeletes sorkapcsoknak; szürke