WAGO - Lezáró és választó lap sorkapocshoz SN078714 - 270-322
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - narancs
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332706049
Sonepar cikkszám
SN078714
Gyártói cikkszám
270-322
Gyártói típuskód
270-322
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
narancs
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Vég- és válaszlap; 1 mm vastag; négy emeletes sorkapcsoknak; narancssárga