WAGO - Lezárómodul 1 vezetékes anyacsatlakozónak Push-in CAGE CLAMP® 4 mm2 5,2 mm lábtávolság 1 pólusú 4,00 mm2 narancssárga SX113315 - 2022-182
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 1
Szerelési mód - egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821243410
Sonepar cikkszám
SX113315
Gyártói cikkszám
2022-182
Gyártói típuskód
2022-182
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
1
Szerelési mód:
egyéb
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szín:
narancs
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
690 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
1
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
40.5 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
22.4 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
Névleges áram In:
24 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen