Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Lezárómodul 1 vezetékes anyacsatlakozónak Push-in CAGE CLAMP® 4 mm2 5,2 mm lábtávolság 1 pólusú 4,00 mm2 zöld-sárga SX113314 - 2022-187

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Pólusszám - 1

  • Szerelési mód - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.75-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 250 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821243434

Sonepar cikkszám

SX113314

Gyártói cikkszám

2022-187

Gyártói típuskód

2022-187

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Pólusszám:

1

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szín:

zöld-sárga

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.75-2.5 mm2

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Névleges feszültség:

690 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.25-2.5 mm2

Üzemi hőmérséklet:

105-105 °C

Sorkapcsok száma pólusonként:

1

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

40.5 mm

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

22.4 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.25-4 mm2

Névleges áram In:

24 A

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

Halogénmentes:

Igen

Lezárómodul 1 vezetékes anyacsatlakozónak; Push-in CAGE CLAMP®; 4 mm2; 5,2 mm lábtávolság; 1 pólusú; 4,00 mm2; zöld-sárga