WAGO - Linect® T-Csatlakozó 2 pólusú Kod. I 1 bemenet 2 kimenet fehér SX108538 - 770-7102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 2
Védettség (IP) - IP12
Csatlakozási mód - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821854357
Sonepar cikkszám
SX108538
Gyártói cikkszám
770-7102
Gyártói típuskód
770-7102
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
2
Védettség (IP):
IP12
Csatlakozási mód:
húzókengyeles (rugós)
Beépíthető változat:
beépítőegység/dugaszoló csatlakozó
Behelyezési irány:
egyenes
Dőlésszög:
0-0 °
Csatlakozómenet mérete:
menetes csatlakozó nélkül
Pólusonkénti csatlakozások száma:
2
Pólus jelölés:
egyéb
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
kék
Ház színe:
fehér
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Tűzterhelés:
0.13361 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
56.6 mm
Magasság:
39.4 mm
Szélesség:
40.5 mm