Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Linect® T-Csatlakozó 2 pólusú Kod. L 1 bemenet 2 kimenet fehér SX108517 - 770-7502

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 2

  • Védettség (IP) - IP12

  • Csatlakozási mód - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454013783

Sonepar cikkszám

SX108517

Gyártói cikkszám

770-7502

Gyártói típuskód

770-7502

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

2

Védettség (IP):

IP12

Csatlakozási mód:

húzókengyeles (rugós)

Beépíthető változat:

beépítőegység/dugaszoló csatlakozó

Behelyezési irány:

egyenes

Dőlésszög:

0-0 °

Csatlakozómenet mérete:

menetes csatlakozó nélkül

Pólusonkénti csatlakozások száma:

2

Pólus jelölés:

egyéb

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

szürke

Ház színe:

fehér

Lezárás típusa:

dugaszoló csatlakozóba integrálva

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Tűzterhelés:

0.13278 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Hosszúság:

56.6 mm

Magasság:

39.4 mm

Szélesség:

40.5 mm

Linect® T-Csatlakozó; 2 pólusú; Kod. L; 1 bemenet; 2 kimenet; fehér