Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Linect® T-Csatlakozó 5 pólusú Kod. I 1 bemenet 2 kimenet kék SX108537 - 770-7105

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP20

  • Csatlakozási mód - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821000402

Sonepar cikkszám

SX108537

Gyártói cikkszám

770-7105

Gyártói típuskód

770-7105

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP20

Csatlakozási mód:

húzókengyeles (rugós)

Beépíthető változat:

beépítőegység/dugaszoló csatlakozó

Behelyezési irány:

egyenes

Dőlésszög:

0-0 °

Csatlakozómenet mérete:

menetes csatlakozó nélkül

Pólusonkénti csatlakozások száma:

2

Pólus jelölés:

egyéb

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

kék

Ház színe:

fehér

Lezárás típusa:

dugaszoló csatlakozóba integrálva

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Tűzterhelés:

0.25139 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Hosszúság:

56.6 mm

Magasság:

40.5 mm

Szélesség:

75.5 mm

Linect® T-Csatlakozó; 5 pólusú; Kod. I; 1 bemenet; 2 kimenet; kék