WAGO - M8 érzékelő/beav.doboz 8irányú 3 pol.5m csatlkábel IP68 SN096715 - 757-483/000-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Konfekcionált vezeték hossza - 5 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma - 8
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként - 2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza - M8
Névleges feszültség - 32 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096715
Gyártói cikkszám
757-483/000-005
Gyártói típuskód
757-483/000-005
Konfekcionált vezeték hossza:
5 m
Szenzor/aktor dugaszoló helyek száma:
8
Max. áramterhelhetőség E/A jelenként:
2 A
Szenzor/aktor dugaszoló helyek menetes doboza:
M8
Névleges feszültség:
32 V
Ház színe:
egyéb
Kábeltömszelence kábel külső átmérőhöz:
7.4-7.4 mm
Kábelhossz konfigurálható:
Igen
Csatornák száma dugaszoló helyenként:
8
Leágazás típusa szenzor-/aktor-vezetékekhez:
M8
Szenzor-/aktor dugaszoló helyek pólusszáma:
3
Szennyezési fokozat:
3
Üzemi feszültség:
10-30 V
Max. áramterhelhetőség csatlakozó-lábazatonként:
6 A
Max. teljes áramerősség:
24 A
Érintkezőalap anyaga:
sárgaréz
Érintkező felület anyaga:
arany
Szigetelőtest anyaga:
poliamid (PA)
LED-kijelzővel:
Igen
Potenciálszétválasztással:
Nem
Csatlakozás NPN-szenzorokhoz:
Nem
Fixkábel változat függesztőlánchoz való alkalmassága:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-25-80 °C
Védettség (IP):
IP68
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Szélesség:
30 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
152 mm