WAGO - M8 érzékelő/beavatkozó doboz 14 pólusú IP67 SN118694 - 756-3205/140-050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyenes
Pólusszám - 14
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése - egyéb
Kábelhossz - 5 m
Kábelköpeny anyaga - poliuretán (PUR)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918978491
Sonepar cikkszám
SN118694
Gyártói cikkszám
756-3205/140-050
Gyártói típuskód
756-3205/140-050
Mezőoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyenes
Pólusszám:
14
Házoldali kábelcsatlakozás elrendezése:
egyéb
Kábelhossz:
5 m
Kábelköpeny anyaga:
poliuretán (PUR)
Kábelköpeny színe:
fekete
LED-kijelzővel:
Nem
Árnyékolt:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kábeltípus:
többeres
Sugárral behálózva:
Nem
Érintkezőalap anyaga:
CuSn
Érintkező felület anyaga:
egyéb
Névleges feszültség:
150 V
Védettség (IP):
IP67
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
egyéb
Dugaszolóérintkező típusa, mezőoldali:
anya (csatlakozó aljzat/hüvely)
Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:
szabad vezetékvég
Megengedett külső hőmérséklet, telepítést követően vibrációmentes helyzetben:
-40-90 °C
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
-30-90 °C
Névleges áram In:
4 A