WAGO - Matrica működtetési utasításokhoz felső bekötéshez, mini, sínre rögzíthető sorkapcsokhoz 264-es sorozat SX112851 - 210-291
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen
Szín - egyéb
Vízálló - Nem
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332103534
Sonepar cikkszám
SX112851
Gyártói cikkszám
210-291
Gyártói típuskód
210-291
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Szín:
egyéb
Vízálló:
Nem
Szélesség:
60 mm
Magasság:
63 mm
Szerelési mód:
egyéb
Matrica működtetési utasításokhoz; felső bekötéshez, mini, sínre rögzíthető sorkapcsokhoz; 264-es sorozat