WAGO - Matrica működtetési utasításokhoz felső bekötéshez, sínre rögzíthető sorkapcsokhoz, döntött kivitel 280, 281, 780-tól 784-ig sor SX112860 - 210-183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen
Szín - egyéb
Vízálló - Nem
Szélesség - 60 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332329804
Sonepar cikkszám
SX112860
Gyártói cikkszám
210-183
Gyártói típuskód
210-183
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Szín:
egyéb
Vízálló:
Nem
Szélesség:
60 mm
Magasság:
63 mm
Szerelési mód:
egyéb
Matrica működtetési utasításokhoz; felső bekötéshez, sínre rögzíthető sorkapcsokhoz, döntött kivitel; 280, 281, 780-tól 784-ig sorozatok