WAGO - Matrica működtetési utasításokhoz két- és háromemeletes sorkapcsoknak 280 és 281-es sorozatok SX112850 - 210-292
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen
Szín - egyéb
Vízálló - Nem
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332329880
Sonepar cikkszám
SX112850
Gyártói cikkszám
210-292
Gyártói típuskód
210-292
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Szín:
egyéb
Vízálló:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság:
104 mm
Szerelési mód:
egyéb
Matrica működtetési utasításokhoz; két- és háromemeletes sorkapcsoknak; 280 és 281-es sorozatok