WAGO - Matrica működtetési utasításokhoz MULTI CONNECTION SYSTEM-hez SX112856 - 210-199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen
Szín - egyéb
Vízálló - Nem
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332102773
Sonepar cikkszám
SX112856
Gyártói cikkszám
210-199
Gyártói típuskód
210-199
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Szín:
egyéb
Vízálló:
Nem
Szélesség:
30 mm
Magasság:
30 mm
Szerelési mód:
egyéb
Matrica működtetési utasításokhoz; MULTI CONNECTION SYSTEM-hez