Nem visszaküldhető

WAGO - Matrica működtetési utasításokhoz NyÁK-os sorkapcsoknak 236-os sorozat SX112857 - 210-191

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Nem

  • Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen

  • Szín - egyéb

  • Vízálló - Nem

  • Szélesség - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332102698

Sonepar cikkszám

SX112857

Gyártói cikkszám

210-191

Gyártói típuskód

210-191

Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:

Nem

Figyelmeztető-/utaló szöveggel:

Igen

Szín:

egyéb

Vízálló:

Nem

Szélesség:

60 mm

Magasság:

63 mm

Szerelési mód:

egyéb

Matrica működtetési utasításokhoz; NyÁK-os sorkapcsoknak; 236-os sorozat