Nem visszaküldhető

WAGO - Matrica működtetési utasításokhoz oldalsó bekötéshez, sínre rögzíthető sorkapcsokhoz 279-től 284-ig sorozatok SX112861 - 210-182

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Nem

  • Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen

  • Szín - egyéb

  • Vízálló - Nem

  • Szélesség - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332102605

Sonepar cikkszám

SX112861

Gyártói cikkszám

210-182

Gyártói típuskód

210-182

Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:

Nem

Figyelmeztető-/utaló szöveggel:

Igen

Szín:

egyéb

Vízálló:

Nem

Szélesség:

60 mm

Magasság:

63 mm

Szerelési mód:

egyéb

Matrica működtetési utasításokhoz; oldalsó bekötéshez, sínre rögzíthető sorkapcsokhoz; 279-től 284-ig sorozatok