WAGO - Matrica működtetési utasításokhoz SX112634 - 210-407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen
Szín - egyéb
Vízálló - Nem
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332329941
Sonepar cikkszám
SX112634
Gyártói cikkszám
210-407
Gyártói típuskód
210-407
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Szín:
egyéb
Vízálló:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság:
104 mm
Szerelési mód:
egyéb
Matrica működtetési utasításokhoz