WAGO - Matrica működtetési utasításokhoz TOPJOB®-leválasztó sorkapocshoz 280-as sorozat SX112852 - 210-283
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen
Szín - egyéb
Vízálló - Nem
Szélesség - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332329859
Sonepar cikkszám
SX112852
Gyártói cikkszám
210-283
Gyártói típuskód
210-283
Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:
Nem
Figyelmeztető-/utaló szöveggel:
Igen
Szín:
egyéb
Vízálló:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság:
104 mm
Szerelési mód:
egyéb
Matrica működtetési utasításokhoz; TOPJOB®-leválasztó sorkapocshoz; 280-as sorozat