Nem visszaküldhető

WAGO - Matrica működtetési utasításokhoz TOPJOB®-leválasztó sorkapocsnak 777, 780-tól 784-ig sorozatok SX112638 - 210-370

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Figyelmeztető-/utaló szimbólummal - Nem

  • Figyelmeztető-/utaló szöveggel - Igen

  • Szín - egyéb

  • Vízálló - Nem

  • Szélesség - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332329934

Sonepar cikkszám

SX112638

Gyártói cikkszám

210-370

Gyártói típuskód

210-370

Figyelmeztető-/utaló szimbólummal:

Nem

Figyelmeztető-/utaló szöveggel:

Igen

Szín:

egyéb

Vízálló:

Nem

Szélesség:

80 mm

Magasság:

104 mm

Szerelési mód:

egyéb

Matrica működtetési utasításokhoz; TOPJOB®-leválasztó sorkapocsnak; 777, 780-tól 784-ig sorozatok