WAGO - Mérő-bontó sorkapocs blokk (komplett) áramváltós méréshez, 3db áramváltóhoz, fesz kapcsok nélkül SN102723 - 2007-8876
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érkeresztmetszet - 6 mm2
Pólusszám - 11
Plombálósapkával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102723
Gyártói cikkszám
2007-8876
Gyártói típuskód
2007-8876
Érkeresztmetszet:
6 mm2
Pólusszám:
11
Plombálósapkával:
Nem
Kompakt sorkapocs; 3-fázisú áramváltókhoz; 6,00 mm2; többszínű