WAGO - Mini jumper SN007415 - 769-402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 3.1 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007415
Gyártói cikkszám
769-402
Gyártói típuskód
769-402
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
3.1 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Áthidaló; szigetelt; szürke