WAGO - Mini-WSB Inline Smart Printer-hez 1700 darab egy tekercsen nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig üres Bepattintható típus világoszöld SX113764 - 2009-145/000-017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - zöld
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143752404
Sonepar cikkszám
SX113764
Gyártói cikkszám
2009-145/000-017
Gyártói típuskód
2009-145/000-017
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
zöld
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB Inline; Smart Printer-hez; 1700 darab egy tekercsen; nyújtható 5 mm-től 5,2 mm-ig; üres; Bepattintható típus; világoszöld