WAGO - Mini-WSB jelölőkártya, kártyaként, MARKED, 0V (100x) bepattintható SN144269 - 247-506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332253321
Sonepar cikkszám
SN144269
Gyártói cikkszám
247-506
Gyártói típuskód
247-506
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 0V (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér