WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 1, , 1, , 1, , 1, , 1 not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX110660 - 264-903
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275811
Sonepar cikkszám
SX110660
Gyártói cikkszám
264-903
Gyártói típuskód
264-903
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1, , 1, , 1, , 1, , 1; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér