WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 1 ... 10 (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus ibolya SX111407 - 248-502/000-024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332012379
Sonepar cikkszám
SX111407
Gyártói cikkszám
248-502/000-024
Gyártói típuskód
248-502/000-024
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 10 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; ibolya