WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 1, , 2, , 3, , 4, , 5, 47, , 48, , 49, , 50 not stretchable Vízszentes jelölés Bepattint SX110673 - 264-900/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - kék
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332388559
Sonepar cikkszám
SX110673
Gyártói cikkszám
264-900/000-006
Gyártói típuskód
264-900/000-006
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
kék
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1, , 2, , 3, , 4, , 5, 47, , 48, , 49, , 50; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; kék