WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 1 / 2 (50 each) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus világoszöld SX111394 - 248-518/000-017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918297318
Sonepar cikkszám
SX111394
Gyártói cikkszám
248-518/000-017
Gyártói típuskód
248-518/000-017
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 / 2 (50 each); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; világoszöld