WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 1 ... 9 (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus piros SX111354 - 248-565/000-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050821054900
Sonepar cikkszám
SX111354
Gyártói cikkszám
248-565/000-005
Gyártói típuskód
248-565/000-005
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 1 ... 9 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; piros