Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Mini-WSB jelölőkártya, kártyaként, MARKED, - (100x) bepattinzható SN144272 - 247-507

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Mini-WSB jelölőkártya, kártyaként, MARKED, - (100x) bepattinzható SN144272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - betűk

  • Kódolási irány - vízszintes

  • Raszterméret - 5 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332253338

Sonepar cikkszám

SN144272

Gyártói cikkszám

247-507

Gyártói típuskód

247-507

Felirat:

betűk

Kódolási irány:

vízszintes

Raszterméret:

5 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; - (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér