WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 11 ... 20 (10x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX111345 - 248-603
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143695220
Sonepar cikkszám
SX111345
Gyártói cikkszám
248-603
Gyártói típuskód
248-603
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 11 ... 20 (10x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér