WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 110, 120 ... 150 (20 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus f SX111364 - 248-555
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332133166
Sonepar cikkszám
SX111364
Gyártói cikkszám
248-555
Gyártói típuskód
248-555
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 110, 120 ... 150 (20 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér