WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 2, , 2, , 2, , 2, , 2 not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX110656 - 264-904
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275804
Sonepar cikkszám
SX110656
Gyártói cikkszám
264-904
Gyártói típuskód
264-904
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 2, , 2, , 2, , 2, , 2; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér