WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 2, , 2, , 2, , 2, , 2 not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus kék SX110654 - 264-904/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - kék
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332707824
Sonepar cikkszám
SX110654
Gyártói cikkszám
264-904/000-006
Gyártói típuskód
264-904/000-006
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
kék
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 2, , 2, , 2, , 2, , 2; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; kék