WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 201 ... 300 (1x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX111402 - 248-510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143694476
Sonepar cikkszám
SX111402
Gyártói cikkszám
248-510
Gyártói típuskód
248-510
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 201 ... 300 (1x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér