WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 23 / 24 (50 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX111384 - 248-529
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332132909
Sonepar cikkszám
SX111384
Gyártói cikkszám
248-529
Gyártói típuskód
248-529
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 23 / 24 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér