WAGO - Mini-WSB jelölőkártya, kártyaként, MARKED, 24 V (100x) bepattinható SN144271 - 247-508
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332253345
Sonepar cikkszám
SN144271
Gyártói cikkszám
247-508
Gyártói típuskód
247-508
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 24 V (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér