WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 3, , 3, , 3, , 3, , 3 not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX110651 - 264-905
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332275798
Sonepar cikkszám
SX110651
Gyártói cikkszám
264-905
Gyártói típuskód
264-905
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 3, , 3, , 3, , 3, , 3; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér