WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 3, , 3, , 3, , 3, , 3 not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus piros SX110650 - 264-905/000-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332040983
Sonepar cikkszám
SX110650
Gyártói cikkszám
264-905/000-005
Gyártói típuskód
264-905/000-005
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 3, , 3, , 3, , 3, , 3; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; piros