WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 3 / 4 (50 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus kék SX111392 - 248-519/000-006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - kék
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918297332
Sonepar cikkszám
SX111392
Gyártói cikkszám
248-519/000-006
Gyártói típuskód
248-519/000-006
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
kék
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 3 / 4 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; kék