WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 33 / 34 (50 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX111381 - 248-534
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332132954
Sonepar cikkszám
SX111381
Gyártói cikkszám
248-534
Gyártói típuskód
248-534
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 33 / 34 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér