WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 55 / 56 (50 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX111450 - 248-402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332132541
Sonepar cikkszám
SX111450
Gyártói cikkszám
248-402
Gyártói típuskód
248-402
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 55 / 56 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér