WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 601 ... 700 (1x) not stretchable Függőleges jelölés Bepattintható típus fehér SX111339 - 248-614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332544948
Sonepar cikkszám
SX111339
Gyártói cikkszám
248-614
Gyártói típuskód
248-614
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 601 ... 700 (1x); not stretchable; Függőleges jelölés; Bepattintható típus; fehér