WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 610, 620 ... 700 (10 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus f SX111358 - 248-561
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332133227
Sonepar cikkszám
SX111358
Gyártói cikkszám
248-561
Gyártói típuskód
248-561
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 610, 620 ... 700 (10 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér