WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 7 / 8 (50 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus piros SX111387 - 248-521/000-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918297394
Sonepar cikkszám
SX111387
Gyártói cikkszám
248-521/000-005
Gyártói típuskód
248-521/000-005
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 7 / 8 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; piros