WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED 77 / 78 (50 mindegyik) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX111439 - 248-413
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332254786
Sonepar cikkszám
SX111439
Gyártói cikkszám
248-413
Gyártói típuskód
248-413
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; 77 / 78 (50 mindegyik); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér