WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED K1 - K10 (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX111427 - 248-450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143694353
Sonepar cikkszám
SX111427
Gyártói cikkszám
248-450
Gyártói típuskód
248-450
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; K1 - K10 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér