WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED K11 - K20 (10x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX111426 - 248-451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332645263
Sonepar cikkszám
SX111426
Gyártói cikkszám
248-451
Gyártói típuskód
248-451
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; K11 - K20 (10x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér