WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED L1, , L2, , L3, , N, , PE not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus piros SX110663 - 264-902/000-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - piros
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332011600
Sonepar cikkszám
SX110663
Gyártói cikkszám
264-902/000-005
Gyártói típuskód
264-902/000-005
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
piros
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; L1, , L2, , L3, , N, , PE; not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; piros