WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED PE (100x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus szürke SX111350 - 248-578/000-007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - szürke
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332387804
Sonepar cikkszám
SX111350
Gyártói cikkszám
248-578/000-007
Gyártói típuskód
248-578/000-007
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; PE (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; szürke