WAGO - Mini-WSB jelölőkártya kártyaként MARKED PEN (100x) not stretchable Vízszentes jelölés Bepattintható típus fehér SX111349 - 248-579
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - betűk
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332423106
Sonepar cikkszám
SX111349
Gyártói cikkszám
248-579
Gyártói típuskód
248-579
Felirat:
betűk
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Mini-WSB jelölőkártya; kártyaként; MARKED; PEN (100x); not stretchable; Vízszentes jelölés; Bepattintható típus; fehér